小泉製麻
汎用ネット
軽くて高強力。柔らかく設置しやすい。景観になじむ黒色ネット。目合いが細かく、様々な用途でご利用いただけます。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
黒
織り方
綾織
目付(g/m
2
)
205
目合い(mm)
約2.5×1.0
引張強度(N/5cm)
タテ2000以上、ヨコ2000以上
内容量
1巻
注意
※・本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※・廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※・途中でカットする場合は熱処理(ヒートカット)をお勧めします。ハサミでカットした場合はほつれますので、施工時に端部は内側へ折り込むか、布粘着テープを貼り付けて固定してください。
※・初年度の猛暑時は約2%縮むことがありますので、長さにゆとりをもって施工してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48073079
36561200
180
30
約2.5×1.0
¥
91,080
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48073088
36561300
150
50
約2.5×1.0
¥
126,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300