ハクゾウラップキュアドレッシング

ハクゾウラップキュアドレッシング - ハクゾウメディカルハクゾウラップキュアドレッシング - ハクゾウメディカルハクゾウラップキュアドレッシング - ハクゾウメディカルハクゾウラップキュアドレッシング - ハクゾウメディカルハクゾウラップキュアドレッシング - ハクゾウメディカル
(1件のレビュー)

パッドの表面に、創傷面に固着しにくいポリエチレンネットを使用。
脱脂綿が血液、浸出液を適度に吸収します。
ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利。
箱に定規を印刷しているため、取出したい長さに測ることができます(最大8cmまで測ることができます)。

用途創傷面の保護長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00006医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(5m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48069518315515075No.75
オープン
1,520
1,672(税込)
当日出荷
480695273155151150No.150
オープン
2,420
2,662(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 傷の保護
医療・福祉・介護関連業

他の被覆材と比べて安価で使いやすい。カットしてもバラバラにならない所が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする