エスコ
なまし銅管 なまし銅管
材質
リン脱酸銅
厚さ(mm)
1
全長(mm)
20
長さ(m)
20
肉厚(mm)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48144506
EA436BA-21
銅:1/4”
オープン
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
当日出荷
48144515
EA436BA-22
銅:3/8”
オープン
¥
22,400
¥
24,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
48144524
EA436BA-23
銅:1/2”
オープン
¥
30,500
¥
33,550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類