エスコ
自動調心ころ軸受(テーパー穴/油溝付)
サイズ(mm)d1:90、L:71、D3:130、C:20【EA966KC-220用】軸受用アダプター内径がテーパ穴の軸受に使用して、取付け・取外しが容易です。
呼び番号
H320
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48151759
EA966PB-320
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方