バッテリーハイドロメーター

バッテリーハイドロメーター - エスコ

スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。バッテリーの比重が低いとボールが浮かんでこないので、交換の目安になります。ボールの浮いてくる数(0:要充電、1個:1/4、2個:1/2、3個:3/4、4個:充電良好)。

材質ボディ、ノズル:PS、ボール:PE、スポイト:PVC全長(mm)205比重測定範囲1.1~1.3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48152468EA771A-6
オープン600
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする