曜日別特売

ドラム缶用手押し薬剤ポンプ

ドラム缶用手押し薬剤ポンプ - エスコ
(1件のレビュー)

VG100まで。

用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48152915EA990XC-2A
オープン
5,460
6,006(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 油類の移し替え
有限会社佐藤熱処理

以前に購入したものはエンジンオイルに使用しており問題無いですが、今回アルコール用に購入し使用しましたが1回使っただけで吸い上げなくなりました。アルコール対応との事で購入したのですが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする