エスコ
耐切創ケブラー手袋(難燃/ネオプレンコート)
難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。
厚さ(mm)
1.6
色
グレー
機能
耐切創性、難燃性
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48153676
EA354BX-11
240
M
20.3
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
48153685
EA354BX-13
260
XL
25.4
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください