曜日別特売

(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) - エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) - エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) - エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) - エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) - エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) - エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) - エスコ

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48158104EA829JB-1105.570M10×1.5
オープン
1,340
1,474(税込)
翌日出荷
返品不可
48158120EA829JB-112775M12×1.75
オープン
1,700
1,870(税込)
翌日出荷
返品不可
48158129EA829JB-114980M14×2.0
オープン
2,040
2,244(税込)
翌日出荷
返品不可
48158138EA829JB-116980M16×2.0
オープン
2,440
2,684(税込)
翌日出荷
返品不可
48158147EA829JB-1181195M18×2.5
オープン
3,430
3,773(税込)
翌日出荷
返品不可
48158156EA829JB-1201295M20×2.5
オープン
3,770
4,147(税込)
翌日出荷
返品不可
48158165EA829JB-12214.5100M22×2.5
オープン
5,040
5,544(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする