(HSS)ハンドタップ(メートル細目)

(HSS)ハンドタップ(メートル細目) - エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目) - エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目) - エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目) - エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目) - エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目) - エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目) - エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目) - エスコ

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48158244EA829JC-1105.563M10×0.75
オープン
1,330
1,463(税込)
翌日出荷
返品不可
48158260EA829JC-110B5.563M10×1.0
オープン
1,260
1,386(税込)
8日以内出荷
返品不可
48158269EA829JC-110C5.570M10×1.25
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
48158278EA829JC-112770M12×1.0
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
48158287EA829JC-112B770M12×1.25
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
48158296EA829JC-112C770M12×1.5
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
48158305EA829JC-114970M14×1.0
オープン
2,070
2,277(税込)
翌日出荷
返品不可
48158314EA829JC-114C970M14×1.5
オープン
1,790
1,969(税込)
翌日出荷
返品不可
48158330EA829JC-116970M16×1.0
オープン
2,360
2,596(税込)
翌日出荷
返品不可
48158339EA829JC-116C970M16×1.5
オープン
2,240
2,464(税込)
翌日出荷
返品不可
48158348EA829JC-1181190M18×1.0
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
48158357EA829JC-118B1190M18×1.5
オープン
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
48158366EA829JC-118C1190M18×2.0
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
48158375EA829JC-1201290M20×1.0
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
48158384EA829JC-120B1290M20×1.5
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
48158400EA829JC-120C1290M20×2.0
オープン
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
48158409EA829JC-122B14.590M22×1.5
オープン
4,090
4,499(税込)
翌日出荷
返品不可
48158418EA829JC-12414.590M24×1.5
オープン
4,290
4,719(税込)
翌日出荷
返品不可
48158427EA829JC-124B14.590M24×2.0
オープン
5,390
5,929(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする