エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)
5.5
全長(mm)
63
呼び
M10×0.75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48158436
EA829JC-210
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類