エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48158445
EA829JC-210B
M10×1.0
63
5.5
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158454
EA829JC-210C
M10×1.25
70
5.5
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158470
EA829JC-212
M12×1.0
70
7
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類