エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
幅(mm)
9
全長(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48158506
EA829JC-214C
M14×1.5
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158515
EA829JC-216
M16×10
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類