エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48158524
EA829JC-216C
9
70
M16×1.5
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158540
EA829JC-218
11
90
M18×1.0
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158549
EA829JC-218B
11
90
M18×1.5
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類