エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
全長(mm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48158558
EA829JC-218C
11
M18×2.0
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158567
EA829JC-220
12
M20×1.0
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類