曜日別特売

(HSS)ハンドタップ(メートル細目)

(HSS)ハンドタップ(メートル細目) - エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目) - エスコ

HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)12全長(mm)90内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48158576EA829JC-220BM20×1.5
オープン
3,230
3,553(税込)
翌日出荷
返品不可
48158585EA829JC-220CM20×2.0
オープン
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする