エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
幅(mm)
14.5
全長(mm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48158594
EA829JC-222B
M22×1.5
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158610
EA829JC-224
M24×1.5
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158619
EA829JC-224B
M24×2.0
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類