エスコ
(HSS)パイプタップ(PF)
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48158637
EA829JD-12
9
70
G1/4"×19
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158646
EA829JD-13
9
70
G3/8"×19
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158655
EA829JD-14
12
80
G1/2"×14
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158664
EA829JD-15
14.5
80
G5/8"×14
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158680
EA829JD-16
16
90
G3/4"×14
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158689
EA829JD-21
5.5
63
G1/8"×28
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158698
EA829JD-22
9
70
G1/4"×19
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158707
EA829JD-23
9
70
G3/8"×19
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158716
EA829JD-24
12
80
G1/2"×14
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158725
EA829JD-25
14.5
80
G5/8"×14
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158734
EA829JD-26
16
90
G3/4"×14
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158750
EA829JD-27
18
90
G7/8"×14
オープン
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください