エスコ
(HSS)ハンドタップ(UNC)
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
材質
HSS(ハイス)
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48158856
EA829JE-210
4.9
50
No.10×24
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158865
EA829JE-212
4.9
50
No.12×24
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158874
EA829JE-220
4.9
50
1/4"×20
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158890
EA829JE-225
4.9
56
5/16"×18
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158899
EA829JE-230
5.5
70
3/8"×16
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158908
EA829JE-235
6.2
70
7/16"×14
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158917
EA829JE-240
7
75
1/2"×13
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158926
EA829JE-245
9
80
9/16"×12
オープン
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158935
EA829JE-250
9
80
5/8"×11
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158944
EA829JE-260
11
95
3/4"×10
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類