エスコ
(HSS)ハンドタップ(UNF)
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48158960
EA829JF-110
1本
4.9
45
No10.×32
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158969
EA829JF-112
1本
4.9
50
No.12×28
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158978
EA829JF-120
1本
4.9
50
1/4”×28
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158987
EA829JF-125
1本
4.9
56
5/16”×24
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158996
EA829JF-130
1本
5.5
63
3/8”×24
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
48159005
EA829JF-135
1本
6.2
63
7/16”×20
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
48159014
EA829JF-140
1セット
7
75
1/2”×20
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48159030
EA829JF-145
1本
9
80
9/16”×18
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
48159039
EA829JF-150
1本
9
80
5/8”×18
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌日出荷
返品不可
48159048
EA829JF-160
1本
11
95
3/4”×16
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
48159057
EA829JF-170
1本
14.5
100
7/8”×14
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類