エスコ
アルミ粘着テープ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-20~120
引張強度(N/mm)
28/10
粘着力(N/mm)
8/10
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48160430
EA944SY-51
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください