エスコ
引掛けフック
ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。
材質
ステンレス(塗装)
幅(mm)
20
色
ホワイト
吊下荷重(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48160685
EA951DG-81
37
39×60
オープン
¥
430
¥473
(税込)
当日出荷
48160694
EA951DG-83
47
49×60
オープン
¥
455
¥501
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください