曜日別特売

フランジロックアウト

フランジロックアウト - エスコフランジロックアウト - エスコフランジロックアウト - エスコ

アルミニウム、硬化鋼製。

材質(本体)アルミニウム、硬化鋼穴径(Φmm)鍵穴:8.6使用温度範囲(℃)-40-93内容量1個
注意
※南京錠は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
つかみ幅(mm)
適合ナット径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48162128EA983T-9112~76最大:38~14319~28
オープン
15,600
17,160(税込)
当日出荷
48162137EA983T-9288~304最大:95~27433~47
オープン
25,600
28,160(税込)
翌日出荷
返品不可
48162146EA983T-93355~609最大:196~44752~69
オープン
28,600
31,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする