エスコ
軒天換気口[ステンレス製]
ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途
屋根裏換気に。
付属品
ねじ×6本
材質
SUS304
外寸(mm)
100×440
有効換気面積(cm
2
)
68
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48162539
EA997MG-27
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください