エスコ
ハンドタップ(HSS/細目/先)
HSS(ハイス)製。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48164307
EA829JC-103
M3×0.35
40
2.7
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164316
EA829JC-104
M4×0.5
45
3.4
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
48164325
EA829JC-105
M5×0.5
50
4.9
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
48164334
EA829JC-106B
M6×0.75
50
4.9
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
48164350
EA829JC-108
M8×0.75
50
4.9
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164359
EA829JC-108B
M8×1.0
56
4.9
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
当日出荷
48164368
EA829JC-109B
M9×1.0
63
5.5
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類