エスコ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48164377
EA829JC-203
2.7
40
M3×0.35
オープン
¥
1,290
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
48164386
EA829JC-204
3.4
45
M4×0.5
オープン
¥
1,060
¥
849
アウトレット
¥
934
(税込)
当日出荷
残り4点です
48164395
EA829JC-205
4.9
50
M5×0.5
オープン
¥
1,130
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
当日出荷
48164404
EA829JC-206B
4.9
50
M6×0.75
オープン
¥
1,190
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
48164420
EA829JC-208
4.9
50
M8×0.75
オープン
¥
1,320
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164429
EA829JC-208B
4.9
56
M8×1.0
オープン
¥
1,130
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
当日出荷
48164438
EA829JC-209B
5.5
63
M9×1.0
オープン
¥
1,330
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類