エスコ
(HSS)パイプタップ(PF)
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)
20
全長(mm)
100
呼び
G1"×11
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48164447
EA829JD-18
オープン
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください