エスコ
(HSS)ハンドタップ(UNC)
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48164465
EA829JE-106
3
45
No.6×32
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164474
EA829JE-108
3.4
45
No.8×32
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
48164490
EA829JE-170
14.5
100
7/8”×9
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類