曜日別特売

(HSS)ハンドタップ(UNF)

(HSS)ハンドタップ(UNF) - エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF) - エスコ(HSS)ハンドタップ(UNF) - エスコ

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48164526EA829JF-1063.440No.6×40
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
48164535EA829JF-1083.440No.8×36
オープン
1,210
1,331(税込)
翌日出荷
返品不可
48164544EA829JF-18014.51101”×12
オープン
5,880
6,468(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする