(SKS2)ハンドタップ(メートル)

(SKS2)ハンドタップ(メートル) - エスコ(SKS2)ハンドタップ(メートル) - エスコ

JISⅢ級。中タップ(喰付5P)。

用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金材質SKS_2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48166504EA829DA-22B13115M22×2.0
オープン
7,490
8,239(税込)
翌日出荷
返品不可
48166520EA829DA-2817135M28×1.5
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする