エスコ
(SKS2)ハンドタップ(メートル)
JISⅢ級。
用途
【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
材質
SKS_2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48166538
EA829DB-22B
13
95
M22×2.0
オープン
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌日出荷
返品不可
48166547
EA829DB-28
17
105
M28×1.5
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
48166529
EA829DB-20D
12
80
M20×1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類