エスコ
(HSS)ハンドタップ(UNC)
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)
14.5
全長(mm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48166556
EA829JE-180
1”×8
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
48166565
EA829JE-280
1"×8
オープン
¥
5,880
¥
6,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類