エスコ
防振ゴム(低反発)
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
用途
ドラム式洗濯機等に。
材質
ブチル系ゴム
寸法(mm)
91×91×13
入数(枚)
4
耐荷重(kg)
120~150
内容量
1枚(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48167186
EA979AA-3
オープン
¥
2,300
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください