曜日別特売

腰・膝に優しい 正座椅子 茜

腰・膝に優しい 正座椅子 茜 - ホームテイスト腰・膝に優しい 正座椅子 茜 - ホームテイスト腰・膝に優しい 正座椅子 茜 - ホームテイスト腰・膝に優しい 正座椅子 茜 - ホームテイスト腰・膝に優しい 正座椅子 茜 - ホームテイスト腰・膝に優しい 正座椅子 茜 - ホームテイスト腰・膝に優しい 正座椅子 茜 - ホームテイスト腰・膝に優しい 正座椅子 茜 - ホームテイスト

膝・腰にやさしい正座椅子!
足が入れやすい高さで広めの座面が荷重を受けてくれるため、長時間の正座も楽にできます!
正座以外にも、あぐらをかいたり、普通にすわったり、枕にしたり、お好みで!
座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用!
コンパクトサイズなので、場所とらずすっきり収納できます!
カラーは選べる4色展開!和室にも洋室にも合うおしゃれなデザインです!

用途正座する際の腰痛対策として。材質構造部材:積層合板、ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×31×18内容量1台
注意
※完成品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48102734LKZ-GEグリーン180450×310×1802.2
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
48102725LKZ-PKピンク180450×310×1802.2
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48102750LKZ-BLブルー180450×310×1802.2
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48102759LKZ-BRブラウン180450×310×1802.2
オープン
3,490
3,839(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする