リクライニング付き 正座椅子 葵

リクライニング付き 正座椅子 葵 - ホームテイストリクライニング付き 正座椅子 葵 - ホームテイストリクライニング付き 正座椅子 葵 - ホームテイストリクライニング付き 正座椅子 葵 - ホームテイストリクライニング付き 正座椅子 葵 - ホームテイストリクライニング付き 正座椅子 葵 - ホームテイストリクライニング付き 正座椅子 葵 - ホームテイストリクライニング付き 正座椅子 葵 - ホームテイスト

膝・腰にやさしいリクライニング背もたれ付き正座椅子!
あぐら座椅子としてもご使用いただけます
背もたれは3段階リクライニング可能でお好みの姿勢で♪
ローテーブルやこたつなどにも合わせてご使用いただけます
座面は座り心地がよいウレタンフォームを使用
折りたたみ収納可能で、場所もとりません
カラーは選べる4色展開!和室にも洋室にも合うおしゃれなデザインです

用途腰痛対策の座椅子として材質構造部材:金属(スチールパイプ)、積層合板、ウレタン樹脂塗装、張材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×38~50×49座面高(cm)20内容量1台
注意
※完成品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103215HKZ-BRブラウン2004.5
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48103224HKZ-PKピンク2004.5
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48103240HKZ-GEグリーン2004.5
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48103249HKZ-BLブルー2004.5
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする