曜日別特売

ディスプレイ突っ張りシューズラック

ディスプレイ突っ張りシューズラック - ホームテイストディスプレイ突っ張りシューズラック - ホームテイストディスプレイ突っ張りシューズラック - ホームテイストディスプレイ突っ張りシューズラック - ホームテイストディスプレイ突っ張りシューズラック - ホームテイストディスプレイ突っ張りシューズラック - ホームテイストディスプレイ突っ張りシューズラック - ホームテイストディスプレイ突っ張りシューズラック - ホームテイスト
(1件のレビュー)

見せる収納の突っ張りシューズラック11段!
お気に入りの靴を飾るディスプレイラックとしても、靴を収納するためのシューズラックとしてもお使いいただけます。
棚の高さ調節が可能なので、ハイカットやロングブーツでも容易に収納ができて便利です!

用途シューズのディスプレイラックとして材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)5.6段数11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×200~260組立時間10分内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103486PPSS-WHホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
48103495PPSS-BKブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48103486
2024-02-26
用途: シューズ収納に
卸売・小売業

思っていたよりもしっかりしたものが届きました。床面(30×30cmと書いてくれているのに)の大きさをちゃんと確認していなくて結構大きい印象だったので、購入の際にはちゃんと見ておいたほうがよいかも。組み立ては工具いらず、2人で組み立ててくださいと書いてありましたがら女一人で組み立てできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする