曜日別特売

【苗】寒咲き変わり菊

【苗】寒咲き変わり菊 - 豊幸園【苗】寒咲き変わり菊 - 豊幸園【苗】寒咲き変わり菊 - 豊幸園【苗】寒咲き変わり菊 - 豊幸園【苗】寒咲き変わり菊 - 豊幸園【苗】寒咲き変わり菊 - 豊幸園【苗】寒咲き変わり菊 - 豊幸園【苗】寒咲き変わり菊 - 豊幸園

管状花咲きやアネモネ咲き、スプーン咲きやダリアにも似た花形など、形が特徴的な寒咲のシリーズです。花形を生かすように花器はシンプルに、添える花材はアジアンタムやゲイラックスで色を整えるなど、アレンジが楽しくなります。水やりは春:2日に一回、夏:毎日、秋:2日に一回、冬:週に一回、を目安に土が乾いていたらたっぷりあげてください。肥料は開花1ヶ月半前までは月に一回化成肥料をあげて、開花一カ月半を切ったら花芽が付き始めるので液肥を週に一回あげると綺麗な花が咲きます。開花2か月前までに摘芯を済ませると、花数多く楽しめます

用途お供え・切り花用に最適な苗。地植え・鉢植え内容量1セット(9cm×24個)
注意
おおよその出荷目安を表示しております。
※花苗は農産物です。天候不順などのやむを得ぬ理由で商品の生産・納品に大きな影響の出る場合がございます。
※商品は、段ボール箱で梱包し宅配便にてお届けします。
※土・日・祝日の商品出荷は行っておりません。ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。
※お届け日に不在だった場合、再配達費用など別途請求させていただく可能性があります。
※必ずお受け取りが可能なお日にちでご指定ください。
※ご発注頂きました商品は、万全の品質にて納品すべく生産しておりますが、商品の状態によりましては納品日の調整をお願いする場合がございます。
※商品が届き次第開梱して商品の状況のご確認をお願いいたします。
※商品が届いた際に、万が一品質に不都合のあった場合は、到着日を含めて2日以内に品質不良の旨お知らせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48131556-
オープン
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

種・球根・植物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする