曜日別特売

コーナーRカッター ACR

コーナーRカッター ACR - ATOM(サイトウ製作所)

精密加工用高精度インナーRカッターです。

材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0内容量1本
全49種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
先端径(Φmm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48169304ACR-201030.11
14,850
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169320ACR-201530.151
14,850
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169329ACR-202030.21
12,870
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48169338ACR-202530.251
12,870
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48169347ACR-203030.31
12,870
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48169356ACR-203530.351
12,870
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
48169365ACR-204030.41
11,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
48169374ACR-204530.451
11,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
48169390ACR-205030.51
8,030
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48169399ACR-205530.551
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169408ACR-206040.61.5
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169417ACR-206540.651.5
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169426ACR-207040.71.5
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169435ACR-207540.751.5
8,030
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48169444ACR-208040.81.5
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169460ACR-208540.851.5
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169469ACR-209040.91.5
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169478ACR-209540.951.5
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169487ACR-2100411.5
8,030
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
48169496ACR-210541.051.5
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169505ACR-211061.12
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169514ACR-211561.152
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169530ACR-212061.22
9,020
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
48169539ACR-212561.252
8,030
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
48169548ACR-213061.32
13,420
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48169557ACR-213561.352
13,420
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48169566ACR-214061.42
13,420
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48169575ACR-214561.452
13,420
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48169584ACR-215061.52
12,320
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
48169600ACR-215561.552
13,420
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48169609ACR-216061.62
13,420
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48169618ACR-216561.652
13,420
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48169627ACR-217061.72
13,420
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48169636ACR-217561.752
12,320
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
48169645ACR-218061.82
13,420
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
48169654ACR-218581.852.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169670ACR-219091.92.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169679ACR-2195101.952.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169688ACR-22001122.5
12,320
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
48169697ACR-2205122.052.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169706ACR-2210132.12.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169715ACR-2215142.152.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169724ACR-2220152.22.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169740ACR-2225162.252.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169749ACR-2230172.32.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169758ACR-2235182.352.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169767ACR-2240192.42.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169776ACR-2245202.452.5
15,070
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
48169785ACR-2250212.52.5
12,870
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする