曜日別特売

六角軸中タップ

六角軸中タップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸中タップ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い
六角軸で充電ドライバーに装着可能

用途ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に材質HSS鋼本体寸法(mm)7×7×80内容量1本
関連資料:(1.34MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48240860JRN-407160.7M43.3
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
48240869JRN-508170.8M54.2
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
48240878JRN-61017.51.0M65.0
1,700
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする