DENSAN(デンサン/ジェフコム)
六角軸中タップ・下穴ドリルセット
通り穴の内側にネジを立てるタップ 刃先の剛性が強い
六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途
ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に
材質
(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティング
ドリル長(mm)
(下穴用ドリル)75
ドリル径(Φmm)
(下穴用ドリル)3.3~8.5
内容量
1セット
関連資料:
(1.34MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ピッチ(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48240887
JRN-T45
JRN-407、JRN-508、下穴用ドリル
(JRN-407)0.7、(JRN-508)0.8
(JRN-407)M4、(JRN-508)M5
(JRN-407)3.3、(JRN-508)4.2
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
48240896
JRN-T46
JRN-407、JRN-610、下穴用ドリル
(JRN-407)0.7、(JRN-610)1.0
(JRN-407)M4、(JRN-610)M6
(JRN-407)3.3、(JRN-610)5.0
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください