DENSAN(デンサン/ジェフコム)
六角軸スパイラルタップ
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK
六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途
ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に
材質
HSS鋼
本体寸法(mm)
7×7×80
内容量
1本
関連資料:
(1.34MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48240905
JRS-407
15.5
0.7
M4
3.3
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
48240914
JRS-508
16
0.8
M5
4.2
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
48240930
JRS-610
18
1.0
M6
5.0
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください