DENSAN(デンサン/ジェフコム)
六角軸スパイラルタップ・下穴ドリルセット
切粉をシャンク側に排出するので、止まり穴加工もOK
六角軸で充電ドライバーに装着可能
用途
ネジ切り、錆びついたネジ穴の修復に
材質
(タップ)HSS鋼、(下穴用ドリル)HSSチタンコーティング
ドリル長(mm)
(下穴用ドリル)75
ドリル径(Φmm)
(下穴用ドリル)3.3~8.5
内容量
1セット
関連資料:
(1.34MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ピッチ(mm)
ねじ径
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48240939
JRS-T45
JRS-407、JRS-508、下穴用ドリル
(JRS-407)0.7、(JRS-508)0.8
(JRS-407)M4、(JRS-508)M5
(JRS-407)3.3、(JRS-508)4.2
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
48240948
JRS-T46
JRS-407、JRS-610、下穴用ドリル
(JRS-407)0.7、(JRS-610)1.0
(JRS-407)M4、(JRS-610)M6
(JRS-407)3.3、(JRS-610)5.0
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください