DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ハンドトラック
フットブレーキ付台車 折り畳みハンドル式
キャスターは取外し可能
材質
荷台:PP樹脂・ポリプロピレン、キャスター:スチール・グレーゴム車輪、バンドル・ブレーキ:スチール
質量(kg)
11
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
150
本体寸法(mm)
470×750×915
荷台寸法(幅)(mm)
465
車輪
固定車輪
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×750×270
荷台寸法(奥行)(mm)
740
内容量
1台
関連資料:
(1.34MB)
取扱説明書:
(3.83MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48240957
DH-150
¥
60,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る