フラットハンドトラック

フラットハンドトラック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットハンドトラック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットハンドトラック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

折りたたみ式
ハンドル高さ3段階
ブレーキ付
ハンドルを倒すと、同時に車輪が収納
ブレーキ標準装備:後輪固定キャスター

材質アルミ・スチール・プラスチック(PP)質量(kg)6.2車輪径(Φmm)101×4輪ブレーキ有無あり耐荷重(kg)80本体寸法(mm)406×675×925荷台寸法(幅)(mm)406折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×675×90荷台寸法(奥行)(mm)675内容量1台
関連資料:(1.63MB)取扱説明書:(2.57MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48240966DHV-70
29,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする