曜日別特売

屋外用マルチボックス

屋外用マルチボックス - エムケー精工屋外用マルチボックス - エムケー精工屋外用マルチボックス - エムケー精工屋外用マルチボックス - エムケー精工屋外用マルチボックス - エムケー精工屋外用マルチボックス - エムケー精工屋外用マルチボックス - エムケー精工屋外用マルチボックス - エムケー精工

ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。
マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。
ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。
底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。
南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)
設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。
本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。

用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂高さ(mm)730内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48242549CLM-115C12465150800(45Lごみ袋)2袋、(18Lポリタンク)2個
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48242558CLM-120C14575200800(45Lごみ袋)2袋、(18Lポリタンク)4個
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月3日
48242567CLM-125C16.5575250960(45Lごみ袋)2袋、(18Lポリタンク)5個
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48242576CLM-130C18.55753001130(45Lごみ袋)3袋、(18Lポリタンク)6個
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48242576CLM-130C75035258DB-125(MBR)CLM-130C ダストストッカー YAMAZEN(山善) 75035258ダストストッカーYAMAZEN(山善)1台
32,980
税込36,278
メーカー違い、サイズ違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする