曜日別特売

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)10形式空気圧タイプ使用圧力(MPa)0.07~1ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様オートスイッチ有無オートスイッチあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48245927CDQ2B16-10DMZ-F7BVL-X271
12,710
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする