曜日別特売

カットプリント インテリアスタイル

カットプリント インテリアスタイル - クトクマーケティングカットプリント インテリアスタイル - クトクマーケティングカットプリント インテリアスタイル - クトクマーケティングカットプリント インテリアスタイル - クトクマーケティング

味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板です。

用途内装壁面材材質プリント合板厚さ(mm)2.5入数(枚)10内容量1セット
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48249454ISO-2459041450×900いにしへ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249470ISA-2459042450×900エイジングストーリー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249479ISW-2459043450×900ウィスキーウッド
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249488ISA-2459048450×900エイジングストーリー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249540ISO-2609041600×900いにしへ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249549ISA-2609042600×900エイジングストーリー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249558ISW-2609043600×900ウィスキーウッド
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249567ISA-2609048600×900エイジングストーリー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249576ISO-2909041900×900いにしへ
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249585ISA-2909042900×900エイジングストーリー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249594ISW-2909043900×900ウィスキーウッド
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249610ISA-2909048900×900エイジングストーリー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする