曜日別特売

郵便ポスト 壁掛け ロンブル

郵便ポスト 壁掛け ロンブル - JUICY GARDEN郵便ポスト 壁掛け ロンブル - JUICY GARDEN郵便ポスト 壁掛け ロンブル - JUICY GARDEN郵便ポスト 壁掛け ロンブル - JUICY GARDEN郵便ポスト 壁掛け ロンブル - JUICY GARDEN郵便ポスト 壁掛け ロンブル - JUICY GARDEN郵便ポスト 壁掛け ロンブル - JUICY GARDEN郵便ポスト 壁掛け ロンブル - JUICY GARDEN

壁面に芸術を飾れるアートポスト。
フランス語で 「影」という意味の「L'Ombre(ロンブル)」。
大人の空間を演出するスタイリッシュでアーティスティックなデザインです。
A4サイズが余裕で入る大きさで取り出し口はサイドのレバーを回すだけで簡易的にロックが可能です。
レバーは鍵シリンダー一体型で、鍵で施錠すれば取り出し口を完全に開かなくすることも可能なのでセキュリティ的にも万全です。

付属品取付金具、鍵×2材質本体:スーパーダイマ、パネル:アルミ質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約422×約89×約320設置方法壁掛け、スタンド設置投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約340×約29投函タイプ上入れ前出し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48251886P1JGJG-LOMBREHappa(大きな葉っぱ)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48251895P1JGJG-LOMBRELeaves(草木の黒絵)
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする