JUICY GARDEN
郵便ポスト 埋め込みポスト HA/CO(ハコ)
今までになかったお洒落な門柱埋め込みタイプの郵便ポスト。エクステリア用品のジューシーガーデンオリジナルです。
付属品
鍵2個
材質
新日鉄スーパーダイマ、スチール
質量(kg)
8
色
ラテ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×351×380
設置方法
壁埋め込み
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
280×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48251920
P1JGJG-HACO-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません