クトクマーケティング
アスワンV 非塩ビシリーズ
クロス調化粧板アスワンシリーズの新提案。
特殊工法により、非塩ビタイプながらクロスと同等の美観を演出します。
非塩ビタイプなので環境に優しく安心してお使い頂けます。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.23MB)
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48258204
GAP-1
1箱(8枚)
3.8
2430×606×3.8(こばまき)
ビコールクロス
¥
68,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258220
GAP-2
1箱(8枚)
3.8
2430×606×3.8(こばまき)
ウェーブ
¥
68,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258229
GAP-3
1箱(8枚)
3.8
2430×606×3.8(こばまき)
ニュークロス
¥
68,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258238
GAP-4
1箱(8枚)
3.8
2430×606×3.8(こばまき)
コライユ
¥
68,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258247
GAP-5
1箱(8枚)
3.8
2430×606×3.8(こばまき)
チェッカーフラッグ
¥
68,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258265
GVP-1
1箱(10枚)
2.5
1820×910×2.5(平板)
ビコールクロス
¥
83,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258274
GVP-2
1箱(10枚)
2.5
1820×910×2.5(平板)
ウェーブ
¥
83,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258290
GVP-3
1箱(10枚)
2.5
1820×910×2.5(平板)
ニュークロス
¥
83,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258299
GVP-4
1箱(10枚)
2.5
1820×910×2.5(平板)
コライユ
¥
83,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。