インテリアStyle

インテリアStyle - クトクマーケティングインテリアStyle - クトクマーケティングインテリアStyle - クトクマーケティングインテリアStyle - クトクマーケティングインテリアStyle - クトクマーケティングインテリアStyle - クトクマーケティングインテリアStyle - クトクマーケティングインテリアStyle - クトクマーケティング

味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板。
あらゆるスタイルのインテリアの壁や家具の表面材におススメします。

ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合内容量1箱(10枚)
関連資料:(0.23MB)
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全21種類を絞り込む
厚さ(mm)
寸法(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48257994IS-413.82430×606×3.8(5本溝)いにしへ
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258010IS-423.82430×606×3.8(平板・半溝加工)エイジングストーリー
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258019IS-433.82430×606×3.8(5本溝)ウイスキーウッド
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258028IS-443.82430×606×3.8(平板・半溝加工)ホワイトパイン
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258037IS-453.82430×606×3.8(平板・半溝加工)匠槇(たくみまき)ライトピンク
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258046IS-463.82430×606×3.8(平板・半溝加工)匠槇(たくみまき)ブラウン
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258055IS-473.82430×606×3.8(平板・半溝加工)匠槇(たくみまき)モノトーン
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258064IS-483.82430×606×3.8(平板・半溝加工)エイジングストーリー ホワイト
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258080IS-41013.82430×606×3.8(1本溝)いにしへ
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258089IS-42053.82430×606×3.8(5本溝)エイジングストーリー
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258098IS-43013.82430×606×3.8(1本溝)ウイスキーウッド
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258107IS-44053.82430×606×3.8(5本溝)ホワイトパイン
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258116IS-41362.51825×915×2.5(平板)いにしへ
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258125IS-42362.51825×915×2.5(平板)エイジングストーリー
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258134IS-43362.51825×915×2.5(平板)ウイスキーウッド
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258150IS-44362.51825×915×2.5(平板)ホワイトパイン
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258159IS-45362.51825×915×2.5(平板)匠槇(たくみまき)ライトピンク
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258168IS-46362.51825×915×2.5(平板)匠槇(たくみまき)ブラウン
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258177IS-47362.51825×915×2.5(平板)匠槇(たくみまき)モノトーン
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258186IS-48362.51825×915×2.5(平板)エイジングストーリー ホワイト
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
48258195IS-51362.51825×915×2.5(平板)ハイボールウッド
83,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする